Art.-nr.: 972020

ESD-kabinet 16G med skuffer

Mærke: GARANT GridLine
Elektrisk isolering EGB/ESD
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75

Alle produktinformationer:

ESD-kabinet 16G med skuffer
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
DKK 2.690,16
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af arbejdsstation nr. 972010 – 972015 eller til ESD-filebænke nr. 972150 – 972185.

Lakering:

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Elektrisk isolering
EGB/ESD
Produkttype
ESD-filebænkkabinet

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven