Art.-nr.: 972185

ESD-fodstykke inkl. manuel højdeindstilling

Mærke: GARANT GridLine
Elektrisk isolering EGB/ESD
Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion

Alle produktinformationer:

ESD-fodstykke inkl. manuel højdeindstilling
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
DKK 963,87
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.
Højdeindstilling 150 mm.

Lakering:

Som standard lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 972195 til stabilisering. Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
Alle kunststofdele er ikke ESD-ledende. Jording via fodstykker ikke mulig.

Tekniske data

Konstruktionsudførelse
Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse
1,5 mm
Elektrisk isolering
EGB/ESD
Produkttype
Fodstykke, højdejusterbart, til filebænk

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven