CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger SK50

Art.-nr.: 971451 SK50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 28
Nyttehøjde 1.845 mm
Holdeskinner 2 par
Antal traverser 8
Antal værktøjsholdere 48
Akselafstand A 141 mm
Skab, konstruktion Basisskab
Skabsfronter Massiv metallåge
Vægt 115 kg
Produkttype CNC-storrumsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971451 SK50
EAN/GTIN 4062406164874

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal total belastningskapacitet pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. tværdrager 150 kg.

Leveringsomfang:

Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.

Lakering:

Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530942573 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele