{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 490 mm | |
Bredde | 1.800 mm | |
Dybde | 0,9 mm | |
Passer til bordbredde | 2.000 mm | |
Produkttype | Benrumsdækplade |
Artikelnummer | 974111 2000 | |
Producentnummer | 974111 2000 |