{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Højde | 490 mm | |
Bredde | 1.400 mm | |
Dybde | 0,9 mm | |
Passer til bordbredde | 1.600 mm | |
Produkttype | Benrumsdækplade |
Artikelnummer | 974111 1600 | |
Producentnummer | 974111 1600 |