Art.-nr.: 931535

Værktøjsskabskabinet til skuffer 56×24G

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstilling i intervaller 25

Alle produktinformationer:

Værktøjsskabskabinet til skuffer 56×24G
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
DKK 4.626,39
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Værktøjsskabskabinet i 60×28G, passende til skuffer 56×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Passer til:

Skuffer nr. 931555; 931556.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Skuffeudtræk
Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G
56×24G
Produkttype
Skabskabinet uden skuffer

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven