Art.-nr.: 930605

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg 26×20G

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75
Skuffeudtræk Udtræksspærre

Alle produktinformationer:

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg 26×20G

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
2 styk på lager
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
DKK 9.158,53
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab 30×24G, med skuffer 26×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Skuffeudtræk
Udtræksspærre
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Værktøjsskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven