{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 2 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 92 mm | |
Bredde | 950 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Bærearm, dybde | 220 mm | |
Rør-⌀ | 25 mm | |
Antal kroge | 6 | |
Bæreevne | 20 kg | |
Brugsområde | Reol | |
Vægt | 9,8 kg | |
Produkttype | Vange/travers |
Artikelnummer | 935311 36G |