Art.-nr.: 935640

Skydedørssæt Skuffebredde 56G

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Skydedørssæt Skuffebredde 56G
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
DKK 4.772,03
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Lågerne er forstærket på indersiden og løber i kuglelejer i føringsskinner. Kan låses via skydegreb med stiftcylinderlås. Udbygningssættet består af 2 sideanslag, 2 føringsskinner og 2 dørblade. Reolsektionerne bag skydelågerne kan forsynes med hylder, skuffer og udtrækshylder (undtagelse: bag skydelåger nr. 935640 er det kun muligt at montere hylder, hverken skuffer eller udtrækshylder).

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Dele til skuffereol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven