Søjleramme Sektionsdybde 36 E
Art.-nr.: 946000
- Højdeindstilling i intervaller: 25 mm
- Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktdetaljer
Betegnelse
Udførelse:
I kvalitetspladestål med fast påsvejsede afstivninger. De lodrette bærestænger er forsynet med huller med en afstand på 25 : 25 mm, til montering af skuffer, udtrækshylder eller faste hylder. Bundflange med gevindbøsninger til højdejustering og forankring i gulvet.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Bemærk:
På grund af risikoen for at vælte er gulvforankring absolut nødvendig!