Art.-nr.: 935040

Pladebeklædning til søjlerammer Skuffer, 20G dybe

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Pladebeklædning til søjlerammer Skuffer, 20G dybe
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
DKK 921,03
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

I pladestål med påsvejsede klemmer til afdækning af søjlerammen: Forhindrer sideværts gennemrækning ved lukkede reolenheder placeret ved siden af hinanden, anbefales ved reolanlæg med hængslede låger, skydelåger og jalousilåger.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Til afdækning på begge sider af en søjleramme skal der bruges to endegavle.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dybde
580 mm
Produkttype
Dele til skuffereol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven