Art.-nr.: 935120

Hylde

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Hylde
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
DKK 555,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

  • Hylden anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
  • 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde
953 mm
Dybde
575 mm
Bredde i G
36
Dybde i G
20
Produkttype
Dele til skuffereol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven