Art.-nr.: 935560

Basisramme uden afdækning Skuffe. 24G dyb

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Basisramme uden afdækning Skuffe. 24G dyb
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
DKK 488,34
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Stabil ramme af vinkeljern med stræber, sammensvejset. Fronthøjde 50 mm. Absolut nødvendig som stabilisering til hver reolsektion. Kan anvendes med nr. 935535 eller 935565 som nederste hylde til fralægning.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Dele til skuffereol

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven