• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bagbeklædning 1 dele

Art.-nr.: 933610
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, 25 mm høj.

Anvendelse:

Som bagbeklædning, optisk element og til ekstra stabilisering.

Passer til:

Fodstykker nr. 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Til montering mellem to fodstykker.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Montering af en bagvæg øger filebænkens bæreevne med 400 kg.

Egnede produkter

Fra samme serie "KOMBI-filebænk"