{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 40 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Serie | ToolTruck | |
Højde | 980 mm | |
Bredde | 1.120 mm | |
Dybde | 464 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 25 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 530 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 390 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal skuffer | 8 | |
Antal hylder, højdeindstillelige | 2 | |
Antal døre | 1 | |
Materiale, bordplade | Bambus | |
ComfortClose | nej | |
Stødfanger | ja | |
Skydehåndtag | ja | |
kan sænkes | nej | |
Vægt | 85 kg | |
Konfigurator relevant | nej | |
Produkttype | mobil filebænk |
Artikelnummer | 916333 8 |