Art.-nr.: 962668
Reklamepris gyldig til 31. jul. 2022
på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
39 styk på lager
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
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
143,78  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Mærke: HOLEX
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30
Fyldningsgrad for en skuffe 1/3
Drivfirkant 1/2
Passer til værkstedsindretning Filebænk
Mindst egnede skuffefronthøjde ≥ 80

Alle produktinformationer:

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Værktøjssortimenter i tofarvet skumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve blå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

Skuffer til filebænkserien KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) og HOLEX skuffenytteflade 490×520 mm. Hårdskumindsatserne fylder 1/3 (160×520×30 mm) eller 2/3 (321× 520×30 mm) af skuffernes nytteflade.

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven