{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Type | 3 | |
Producentbetegnelse | Serie 14/6 | |
Volumen | 8 l | |
Højde | 150 mm | |
Bredde | 213 mm | |
Dybde | 327 mm | |
Nom. mål, bredde | 200 mm | |
Nom. mål, dybde | 300 mm | |
Bæreevne | 60 kg | |
Stabelbelastning | 1.000 kg | |
Materiale | Pladestål | |
Farve | grå-blå lakeret | |
Greb, type Art | Faldgreb | |
valset stablekant, 4-sidet | ja | |
Produkttype | Stabeltransportkasser |
Artikelnummer | 963385 3 | |
Producentnummer | 8100 |