Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Parallelskruestik model „Matador“ med drejeplade

Art.-nr.: 967180

Betegnelse

Udførelse:

  • Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
  • Åbnes foran med todelt trapezgevind.
  • Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
  • Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
  • Hærdet føring med efterjustering.
  • Måleskala til hurtig forindstilling.
  • Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

Med drejeplade; kan drejes 360° og fastgøres i hver enkelt stilling ved hjælp af klemmemekanisme.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

Specialtilbehør:

Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, fra str. 120 mm.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

Direkte køb

Er du ny kunde?

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven