{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Bredde×dybde i E | 27×36 E | |
Beholder, højde | 71 mm | |
Inddelingsenhed | 1 E = 17 mm | |
Antal beholdere i alt | 18 | |
passer fra skuffefronthøjde | 100 eller flere mm | |
Passer til skuffer, bredde i E | 27×36 E | |
Passer til skuffer, dybde i E | 36E | |
Passer til skuffer, nyttebredde | 459 mm | |
Passer til skuffer, nyttedybde | 612 mm | |
Materiale | Polystyrol | |
Produkttype | Beholder til smådele |
Artikelnummer | 960191 B77/2+3 | |
EAN/GTIN | 4045197708687 |