{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Arbejdshøjde ca. | 2,99 m | |
Platformhøjde uden gelænder | 0,99 m | |
Platformsbredde | 600 mm | |
Platformsdybde | 300 mm | |
Nederste udvendig bredde | 0,8 m | |
Sprosse-/trindybde | 85 mm | |
Antal trin inkl. platform | 2×4 | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | Dobbeltsidet | |
Vægt | 10,3 kg | |
Produkttype | Arbejdsrepos |
Artikelnummer | 966070 2X4 | |
EAN/GTIN | 4003866403745 | |
Producentnummer | 40374 |