Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Holder til hårdt skum 3

Art.-nr.: 963156 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 3
Højde 420 mm
Bredde 530 mm
Dybde 140 mm
Nyttehøjde 383 mm
Nyttebredde 530 mm
passer til skumtykkelse 60 mm
Produkttype Holder til hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963156 3

Betegnelse

Udførelse:

Til anbringelse af indsatser i hårdt skum med en længde på 383 mm (indsatser fra GARANT-værkstedsvogne med et nyttemål på 530×383mm til str. type 1. Passende skumindsatser finder du i vores eShop under www.hoffmann-group.com). Det er muligt at ilægge skumindsatser med en bredde på op til 530 mm.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Egner sig kun til skumindsatser, hvori værktøjet placeres nærmest i plan.

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven