- Menu
-
DK
Select country and language
-
Login
Min eShop
Til anbringelse af indsatser i hårdt skum med en længde på 383 mm (indsatser fra GARANT-værkstedsvogne med et nyttemål på 530×383mm til str. type 1. Passende skumindsatser finder du i vores eShop under www.hoffmann-group.com). Det er muligt at ilægge skumindsatser med en bredde på op til 530 mm.
Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.
Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.
Egner sig kun til skumindsatser, hvori værktøjet placeres nærmest i plan.
Produkttype
Hårdskumsholder til hulplade