{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 120 kg | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Udførelse | uden hjul | |
Siddebredde | 460 mm | |
Siddedybde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 460 mm | |
Fodkryds-⌀ | 680 mm | |
Højdeindstilling, type | Højdeindstillingsarm | |
Højdeindstilling, udførelse | Gasfjeder | |
Højdeindstillingsområde | 450 mm - 630 mm | |
Materiale, sædeflade | Stof | |
Materiale, fodkryds | Stål | |
Farve, sædemateriale | blå | |
Fodkryds, udførelse | Glider | |
Permanentkontakt, rygindstilling | ja | |
Synkronmekanik | nej | |
Lændestøtte | nej | |
Understel, udførelse | Femarmet fod | |
Armlænspar, tilpasning mulig | ja | |
Norm | DIN 68877 | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965375 BLUE | |
EAN/GTIN | 4016849568652 |