• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Åbne opbevaringskasser PE-sæt SB2

Art.-nr.: 963323 SB2
Sæt pris 10 styk (DKK 163,90 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type SB2
Rumindhold 23,1 l
Højde 200 mm
Bredde 310 mm
Dybde 500 mm
Bredde indvendigt 280 mm
Dybde indvendigt 445 mm
Materiale Polyethylen
Farve rød
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden nej
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med etiketter
Låsefunktion i skuffe nej
Indhold pr. karton 10
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963323 SB2
EAN/GTIN 4009292800134
Producentnummer VPE 19100241

Betegnelse

Passer til:

Beholderlister nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (dog ikke str. SB2 og SB3Z), til montagevogne nr. 918583 str. TB3, til ophængstavler nr. 940705 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / væghængeskabe nr. 944003 − 944039 og nr. 943901 til 943907. Desuden kan man med kasseholder nr. 955810 sr. 100 hænge små åbne opbevaringskasser nr. 963321 str. SB6 og SB5 op på hulplader enkeltvis.

Bemærk:

Leveres kun i komplette kartonenheder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør