Udførelse:
Vertikalskab i 30×28G.
Vertikalskabene er bestykket med frit bærende udtræk, som er udstyret med enkeltudtrækssikring, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Udtrækkenes rammer har huller i 37 mm-afstand til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulplader. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.
Specialtilbehør:
Vertikaludtrækkene kan forsynes med bundbakker nr. 942010, hulplader nr. 942015, værktøjshylder nr. 970130.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, vertikaludtræk antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Ved lodret udtræksbredde på 330 mm kan der monteres 2 holdere ved siden af hinanden.