Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Systemskab med vinduer i skydellågerne 1200

Art.-nr.: 956745 1200
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000 kg
  • Højdeindstilling i intervaller: 20 mm
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Højdeindstilling i intervaller 20 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 1.200 mm
Dybde 550 mm
Nyttehøjde 1.860 mm
Skab, konstruktion basisskab
Skabsfronter Skydelåge med rude
Produkttype Hyldeskab
Artikelnummer 956745 1200

Betegnelse

Udførelse:

  • Mulighed for montering af skuffer, hylder etc. i 20 mm-afstand. Basis- og overskabe er forsynet med huller til sammenskruning, udbygning med mobil enhed (op til 1200 mm højde) eller vægmontering.
  • Låger med sikkerhedskanter, forstærket og vrideresistent, fås som dobbeltlåge eller skydelåge, i stålplade eller med rude i polycarbonat. Ved anvendelse uden låger kan skabet også anvendes som åben reol.
  • Cylinderlåse med 2 nøgler hver integreret i skydegreb. Låse fra låseanlæg med sikkerhedsbevis leveres på forespørgsel mod pristillæg.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, Døre og skuffer signalblå RAL 5005 pulverlakering.

Bemærk:

  • Hylder og tilbehør til systemskabe, se nr. 957000957100.
  • Systemskabe som rengøringsmiddel- og kosteskab med krog finder du i gruppe 98, nr. 987000987015.
  • Systemskabe som garderobeskab / rumopdelt skab finder du under nr. 958770958776.
  • Skabe, der er forsynet med skuffer eller efterfølgende udstyres med sådanne, skal forankres i væggen eller gulvet for at forhindre, at de vælter, og der må under ingen omstændigheder monteres hjul på dem.
  • Ved bestykning efter eget behov er det vigtigt, at alle indbygningshøjder lagt sammen ikke overstiger skabets nyttehøjde.
Leveres uden skuffer eller hylder.

Suitable products

Reservedele

Services & product advisors

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven