Storrumsskab med med ruder i lågerne
Art.-nr.:
957355
- Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000 kg
- Døråbningsvinkel: 225 grader
- Højdeindstilling i intervaller: 20 mm
- Cylinderlås: Modulær låseindsats
- Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Betegnelse
Udførelse:
Mulighed for montering af hylder i 20-mm-afstand. Alle døre med sikkerhedskanter og forstærket på indvendig side. Skydedørene kører lydsvagt på kuglelejeruller. Alle modeller aflåselige med skydegreb med cylinderlås.
Lakering:
Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakering.