Art.-nr.: 942703

Storrumsskab med Låge med rude

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Døråbningsvinkel 250
Højdeindstilling i intervaller 25
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1000
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Storrumsskab med Låge med rude
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
DKK 3.127,10
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Ubestykket skab i 30×28G. Passende skuffer: 26×24G (skal bestilles separat).
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942583 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.000
Døråbningsvinkel
250 grader
Højdeindstilling i intervaller
25
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Storrumsskab, tomt

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven