Art.-nr.: 942550

Skråhylde til eForm

Mærke: GARANT GridLine
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60
Materiale forzinket

Alle produktinformationer:

Skråhylde til eForm
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
DKK 275,05
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Passer til:

Skabe nr. 941001 – 941077, nr. 942701 – 942767.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.
Hylder egner sig ikke til tunggodsskabe.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)
60 kg
Materiale
forzinket
Produkttype
Hylde til storrumsskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven