Udførelse:
Ubestykket skab i 60×28G. Passende skuffer: 26×20G (skal bestilles separat).
Forstærkede sidevægge til montering af hylder i forstærket udførelse til 200 kg i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivelleringssokkel.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.