Art.-nr.: 942865

Skab til tung last Massiv metalskydelåge

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1600
Højdeindstilling i intervaller 25
Cylinderlås Modulær låseindsats

Alle produktinformationer:

Skab til tung last Massiv metalskydelåge

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
0 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
fra 
DKK 9.578,34
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).
Forstærkede sidevægge til montering af hylder i forstærket udførelse til 200 kg i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivelleringssokkel.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
1 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.600
Højdeindstilling i intervaller
25
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Tunggodsskab tomt

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven