Art.-nr.: 940177

Overskab med vinduer i skydelågerne Overskab

Mærke: GARANT GridLine
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1000
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højdeindstilling i intervaller 25

Alle produktinformationer:

Overskab med vinduer i skydelågerne Overskab
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
DKK 6.331,30
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Bestykket skab i 60×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). Nivelleringssokkel ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501 – 940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.000 kg
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skab, konstruktion
Overskab
Produkttype
Hyldeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven