{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 500 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 275 mm | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 11 | |
Vægt | 72,5 kg | |
Produkttype | Magasinskab |
Artikelnummer | 944111 45 | |
EAN/GTIN | 4062406073428 |