Avviso: gli uffici commerciali ed amministrativi di Hoffmann Italia Spa rimarranno chiusi dal 17 al 21 Agosto compresi. In questi giorni saremo comunque in grado di garantire l'evasione di tutti gli ordini che ci perverranno tramite eShop.

Codice art.: 946558

Jalousilåge Sektionsbredde 36 E

Marca: GARANT
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats
Prezzo promozionale valido fino a 31-lug-2021

Jalousilåge Sektionsbredde 36 E

Prezzo unitario 8618,79 DKK
da 
DKK 8.618,79
Iva e costi di spedizione esclusi più spese di spedizione

Descrizione

Udførelse:

Jalousilåger i lysegrå kunststoflameller, kan låses med stiftcylinderlås. Jalousimodul er monteret og føres foran reolanlægget ved hjælp af sideføringer.

Lakering:

Monteringskabinet lysegrå RAL 7035 pulverbelagt.

Bemærk:

Jalousilåger kan leveres i mellemhøjder. Pris på forespørgsel

Dati tecnici

Materialetykkelse
1,2 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sektionsbredde i E
36E
loading spinner image
loading spinner image