Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Garderobeskab til sort-hvid-adskillelse med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider 4

Art.-nr.: 949704 4
  • Døråbningsvinkel: 110
  • Farveudvalg: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,8 mm
Døråbningsvinkel 110 grader
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Højde 1.800 mm
Bredde 1.190 mm
Dybde 500 mm
Pr. afdeling, nyttebredde 2 × 240 mm
Pr. afdeling, nyttedybde 465 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde 1.260 mm
Hylde, bredde 220 mm
Hylde, dybde 465 mm
Vægt 77 kg
Produkttype Garderobeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949704 4

Betegnelse

Udførelse:

Garderobeskab med ekstra bredt, opdelt rum til sort-hvid-adskillelse. Mellemvæggen i en afdeling anvendes til hygiejnisk adskillelse af pænt tøj og arbejdstøj. Lågerne, der lukker mod hinanden, kan aflåses centralt med en lås. Udførelse af garderobeskabet som beskrevet under nr. 949601.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele