{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 0,8 mm | |
Døråbningsvinkel | 110 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Højde | 1.800 mm | |
Bredde | 900 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Pr. afdeling, nyttebredde | 220 mm | |
Pr. afdeling, nyttedybde | 465 mm | |
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1.270 mm | |
Pr. hattehylde, nyttehøjde | 345 mm | |
Hylde, bredde | 220 mm | |
Hylde, dybde | 465 mm | |
Antal afdelinger | 3 | |
Antal hylder, faste | 1 | |
Antal bøjlestænger | 1 | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Undersektion, udførelse | Sokler | |
Skråt tag | nej | |
Ventilationsåbninger, dør | ja | |
Speciallakering mulig | nej | |
Navneskilt | nej | |
Vægt | 64 kg | |
Lås, udførelse | Cylinderlås | |
Norm | DIN 4547 | |
Produkttype | Garderobeskab |
Artikelnummer | 949601 3 |