Art.-nr.: 949712

Garderobeskab med skråt tag til sort-hvid-adskillelse med sokkel og lukning med sikkerhedsvrider

Mærke: HOLEX
Døråbningsvinkel 110
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Alle produktinformationer:

Garderobeskab med skråt tag til sort-hvid-adskillelse med sokkel og ...
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
DKK 2.493,11
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med ekstra bredt, opdelt rum til sort-hvid-adskillelse. Mellemvæggen i en afdeling anvendes til hygiejnisk adskillelse af pænt tøj og arbejdstøj. Lågerne, der lukker mod hinanden, kan aflåses centralt med en lås. Udførelse af garderobeskabet som beskrevet under nr. 949620.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,8 mm
Døråbningsvinkel
110 grader
Farveudvalg
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype
Garderobeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven