Art.-nr.: 949620

Garderobeskab med skråt tag, sokkel og DOM stiftcylinderlås

Mærke: HOLEX
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Cylinderlås Modulær låseindsats
Døråbningsvinkel 110

Alle produktinformationer:

Garderobeskab med skråt tag, sokkel og DOM stiftcylinderlås
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
DKK 2.621,62
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Kabinettet har skråt tag, som forhindrer, at genstande kan blive liggende oven på det. Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.
Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakerede. Speciallakering ikke mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,8 mm
Døråbningsvinkel
110 grader
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype
Garderobeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven