Art.-nr.: 949604

Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider

Mærke: HOLEX
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Døråbningsvinkel 110

Alle produktinformationer:

Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider
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
DKK 2.390,30
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Rumbredde 300 mm med fastsvejst hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og stanset etiketramme. Der kan vælges imellem sokkel og kunststoffødder.
Med drejelåsrigel, aflåselig med hængelås op til str. 40 (medfølger ikke).
Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i rummet. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,8 mm
Døråbningsvinkel
110 grader
Farveudvalg
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype
Garderobeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven