Art.-nr.: 949624

Garderobeskab med bænk og DOM stiftcylinderlås

Mærke: HOLEX
Farveudvalg RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Døråbningsvinkel 110
Cylinderlås Modulær låseindsats

Alle produktinformationer:

Garderobeskab med bænk og DOM stiftcylinderlås
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
DKK 3.803,92
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Rumbredde 300 mm med fastsvejset hattehylde. Bøjlestang med 3 skydeknager. Dør med firkantede ventilationshuller og udstanset etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60×35 mm, høvlet på alle sider, afrundet øverst, lakeret med klar lak.
Med stiftcylinderlås i høj kvalitet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,8 mm
Døråbningsvinkel
110 grader
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype
Garderobeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven