• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ekstra skohylde 300 mm

Art.-nr.: 949760 300

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 949760 300

Betegnelse

Udførelse:

Ekstrahylde i pladestål. Til inddeling af et garderobeskab. Hylden kan ikke indstilles i højden, og indbygningshøjden er ca. 250 mm. Kan også anvendes som skohylde.

Passer til:

HOLEX garderobeskabe nr. 949601949714.

Bemærk:

Nr. 949760 300 er ekstratilbehør til merpris, som kun kan bestilles ved en ny ordre.
Eftermontering er ikke mulig.