Art.-nr.: 949524 935

Ekstra hylde 935

Mærke: HOLEX
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 65
Materiale forzinket

Alle produktinformationer:

Ekstra hylde 935
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
DKK 179,10
plus moms plus fragt
935
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Passer til:

HOLEX-værktøjsskab nr. 949521.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,8 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)
65 kg
Materiale
forzinket
Bredde
924 mm
Dybde
350 mm
Tykkelse
30 mm
Hylde, udførelse
fast monteret hylde; lige hylde
Produkttype
Hylde til hyldeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven