Art.-nr.: 948041

Computerpult med laptoprum

Mærke: GARANT
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9

Alle produktinformationer:

Computerpult med laptoprum

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
22 styk på lager
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
DKK 4.703,49
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Computerpult med aflåseligt rum til laptop, tastatur, mus og lign. Hylde i bambus. Med monterbar hylde (indvendigt mål B×D: 570×300 mm).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, fodstel antracitgrå RAL 7016, pulverlakeret.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller
9×9 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Computerpult

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven