{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Døråbningsvinkel | 225 grader | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Indvendig højde | 640 mm | |
Indvendig bredde | 670 mm | |
Nyttedybde | 520 mm | |
Mål, printerklap | 236×290 mm | |
Vægt | 39 kg | |
Produkttype | Computerkabinet |
Artikelnummer | 951637 FR |