Art.-nr.: 948202

Computerarbejdsstation med printerklap

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Døråbningsvinkel 250
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Computerarbejdsstation med printerklap
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
DKK 8.910,08
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Underskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske), udtrækshylde med bæreevne 45 kg, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Hyldeplade i bambus.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger, skuffe og udtrækshylder antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Døråbningsvinkel
250 grader
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Computerarbejdsstation

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven