Art.-nr.: 948261

Computerarbejdsstation med hjul

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Døråbningsvinkel 250
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Alle produktinformationer:

Computerarbejdsstation med hjul
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
DKK 12.354,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Underskab med separat aflåselige dobbelte hængslede låger med polykarbonatplade, udstyret med skillevæg (kan monteres til højre eller venstre efter ønske), udtrækshylde med bæreevne 45 kg, med trækaflastning og forzinket hylde til towerskabet. Alle låse har samme låseprofil. Alle de elektriske installationer er placeret, så de ikke rager ud over grundfladen, og de er nemt tilgængelige. Hyldeplade i bambus.
Med pladsbesparende TFT-skærmkabinet til fladskærme, aflåseligt, med rum til kabler. Selvholdende, trinløst justerbar dør med polykarbonat-rude.
Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul ⌀ 125 mm og skydehåndtag.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger, skuffe og udtrækshylder antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Døråbningsvinkel
250 grader
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Mobil computerarbejdsstation

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven