Art.-nr.: 948141

Computerarbejdsstation med hjul

Mærke: GARANT GridLine
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Døråbningsvinkel 250
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats

Alle produktinformationer:

Computerarbejdsstation med hjul
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
DKK 8.447,44
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Tastaturskuffe går i indgreb i slutstilling, kan aflåses, med håndstøtte i bambus og trækaflastning. Stykke med tastaturskuffe med hulplade på siden □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Computerkabinet med ventilator og justerbar, forzinket hyldeplade samt hylde af bambus.
Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul ⌀ 125 mm og skydehåndtag.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger og skuffer antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Døråbningsvinkel
250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller
9×9 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Mobil computerarbejdsstation

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven