Art.-nr.: 944503

Batteriladeskab med med ruder i lågerne

Mærke: GARANT GridLine
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Døråbningsvinkel 250
Højdeindstilling i intervaller 25

Alle produktinformationer:

Batteriladeskab med med ruder i lågerne
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
DKK 12.996,72
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Bestykket akkuladeskab i 40×20G, med FI-sikringsboks og ventilator. Ventilator med luftfilter med overtryksdrift (50 m3/h). Luft strømmer ud af de ventilationsåbninger, som er anbragt i siden af lågerne. Akkuladehylder med hver især to seksdobbelte multistikkontakter, 230 V, med tænd/sluk-knap.

Leveringsomfang:

Skab inklusive 2 batteriladehylder med huller. Tilslutningsstik 16 A/400 V, 5-polet med 3 m tilledning og målerapport. 4 × 6-gange multistikkontaktliste.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Tysk version af stikdåse.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Døråbningsvinkel
250 grader
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Batteriladeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven