• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Basisskab med vinduer i skydelågerne 750 mm

Art.-nr.: 940167 750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 750 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 60
Dybde i G 20
Nyttehøjde 613 mm
Antal hylder 2
Skab, konstruktion Basisskab
Skabsfronter Skydelåge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Greb, placering øverst
Vægt 74 kg
Produkttype Hyldeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940167 750
EAN/GTIN 4062406069766

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 60×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Skydelågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Holder skydelågerne i endepositionerne (åben/lukket). Nivelleringssokkel ved basisskabe med 8 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele