Produktbeskrivelse
Udførelse:
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.
Skuffefronthøjde 125 mm.
Leveringsomfang:
Lakering:
Låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.